{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 20 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 215 mm | |
Nyomatéktartomány | 4 Nm - 20 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,1 Nm | |
Súly | 400 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 31,8 mm | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 153 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 184,8 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657277 20 | |
EAN / GTIN | 4045197542489 | |
Gyártó száma | 657277 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nyomatékkulcs alapszerszám feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 20Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
116,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
110,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
808 darabszám azonnal szállítható
135,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos | akusztikus; tapintásos |
Súly | 400 g | 400 g | 400 g |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 184,8 mm | 166 mm | 166 mm |