SIMPLEX kímélő kalapács lágy fém betétekkel, ezüst, Ház ⌀ / alapanyag: 40Gmm

Cikkszám: 753200 40G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház ⌀ / alapanyag (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SIMPLEX
Fejhossz betétekkel 110 mm
Betét ütőfelület ⌀ 40 mm
Nyélhossz 280 mm
Teljes hossz 330 mm
Súly 0,75 kg
Ház anyaga Acélöntvény
Betét anyaga Lágy fém, kemény
Nyél anyaga Fa
Festék ezüst
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753200 40G
EAN / GTIN 4030618300281
Gyártó száma 3009.040

Leírás

Kivitel:

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.
Minden betéttípus kombinálható is egymással.
Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = Alumínium ház: Könnyű munkákhoz, pl. pozícionáló ütésekhez.
G méret = Temperöntvény ház: Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: A = alumínium ház; G = temperöntvény ház