{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Szélesség b | 22 mm | |
Magasság h | 13,8 mm | |
Tartós terhelhetőség | 40 Nm | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Fogak száma | 22 | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Irányváltós kerepes hajtószár, | igen | |
Kerepes hajtószár kioldóval | nem | |
Termék fajtája | Racsni |
Cikkszám | 657600 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140787 | |
Gyártó száma | 58254004 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Irányváltós feltűzhető racsni, Típus-Csatlakozó négyszög: 1-1/4coll
érdeklődés szerint
Raktáron
163 darabszám azonnal szállítható
80,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
576 darabszám azonnal szállítható
83,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
722 darabszám azonnal szállítható
50,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Szélesség b | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
Tartós terhelhetőség | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Rátűző szár | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
Alapméret S | 17,5 mm | 21 mm | 17,5 mm |
Fogak száma | 22 | 48 | 52 |
Termék fajtája | Racsni | Racsni | Racsni |