Lapos órás csavarhúzó, Pengeszélesség b: 1mm

Cikkszám: 669005 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
354 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 1 mm
Teljes hossz 80 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 669005 1
EAN / GTIN 4045197974990
Gyártó száma 669005 1

Leírás

Kivitel:

Korrózióálló alumínium markolat, fixen besajtolt pengével.
A markolat végén forgatható hatszögletű fejjel, ezáltal finom munkavégzés lehetséges.

Alapanyag:

Pengék speciális acélból.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz