Kivitel:
Olaj- és vegyszermegkötő vlies rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően. A nedvszívó vliesek 100%-ban polipropilénből készülnek és szinte minden vegyszerhez alkalmasak. Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL méretű termékekkel csak olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). UNI méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).
Vészhelyzeti készlet szivárgások megszűntetéséhez 75 l gyűjtőkapacitással.
Vészhelyzeti készlet csak szénhidrogénekhez.
Tartalom:
Műanyag koffer fedéllel és behúzható fogantyúval, 35 First HW kendő, 40 × 50 cm, 3 szívótömlő ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 szívótömlő ⌀ 7 cm × 3 m, 2 párna 40 × 40 cm, 10 törlőkendő, 3 ártalmatlanító zsák, 1 pár kesztyű.