Munkahelyi lábbeli Clog, fehér / fekete 37335, OB, EU cipő méret: 41

Cikkszám: 092954 41
Kedvezmény
50,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: OB
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Mosás: 30 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
EU cipőméret 41
Védettségi osztály OB
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Mosás 30 °C színes ruha
Termék fajtája Klumpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092954 41
EAN / GTIN 4042035822840
Gyártó száma 37335 GR.41

Leírás

Kivitel:

DYNAMIC sorozatú munkahelyi lábbeli.
  • Mikroszálas felsőrész.
  • Állítható sarokpánt, fix.
  • Cserélhető Air Clima Comfort talpbetét.
  • TPU járótalp, csúszásgátló.
  • Konyhában használható.
  • HACCP szerinti.

Szabvány:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; ATEX tanúsítással az EN 61340-4-3 szerint, 1. klímakategória.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz