Arcvédő rostély, Gyártó jelölése: M206

Cikkszám: 097190 M206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Lencse bevonat: Karcálló

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 650 g
Gyártó jelölése M206
Lencse anyaga Polikarbonát
Lencse bevonat Karcálló
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő fejrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097190 M206
EAN / GTIN 4054596918696
Gyártó száma M-206

Leírás

Kivitel:

Kényelmes fejrész integrált EN 812 szerinti ütésvédő sapkával és polikarbonát rostéllyal a szemnek a mechanikus és vegyi veszélyek elleni ellenőrzött védeleméhez. A racsnis rendszerrel a jól kiegyensúlyozott fejrész egyedileg beállítható.

Felhasználás:

Olyan felhasználási területeken, ahol szűrt levegős légzésvédőt kell használni és az EN 812 szerinti ütésvédő sapka szükséges.

Szabvány:

EN 12941 TH2 ill. TH3 védelmi fokozat; EN 166; EN 812

Alkalmazható:

  • 097175 sz. Versaflo™ TR800 szűrt levegős légzésvédő
  • 097281 sz. Versaflo™ TR600
  • 097180 sz. Versaflo™ TR300+ szűrt levegős légzésvédő

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz