Védő overáll 5/6 típus Tyvek® 200 EasySafe, fehér, Unisex méret: S

Cikkszám: 098300 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék fehér
Unisex méret S
Szabvány EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098300 S
EAN / GTIN 5450208011813
Gyártó száma D14886039

Leírás

Kivitel:

Tyvek® 200 EasySafe 5/6 típus, CHF5 modell. Robusztus és könnyű ruházat kapucnival a kiváló szellőzés és optimalizált védelem érdekében kevésbé igényes felhasználáshoz. Gumipántok a kapucninál, a kar- és a lábpántoknál és a derékrészen. A puha polietilén vlies átereszti a levegő és a vízgőzt.
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés).

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5 típus
  • EN 13034. 6 típus
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz