Védő overáll 3/4/5/6 típus Tychem® 2000 C, sárga, Unisex méret: S

Cikkszám: 098306 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Tulajdonság: Alkalmas robbanásvédett területekhez
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, 3 típus; EN 14605, 4 típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Tychem®
Nem Unisex
Tulajdonság Alkalmas robbanásvédett területekhez
Ruházat, szerint DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Festék sárga
Unisex méret S
Szabvány EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, 3 típus; EN 14605, 4 típus
Termék fajtája Vegyvédelmi ruházat
CAS AL 1A004B
SH-Code AL 00

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098306 S
EAN / GTIN 5450208004624
Gyártó száma D13494990

Leírás

Kivitel:

Tychem® 2000 C, 3/4/5/6 típus, CHA5 modell. Kényelmes és könnyű védelem biológiai veszélyes anyagok és szervetlen vegyszerek ellen. Az öltözet részecskezáró anyaga védelmet nyújt a radioaktív részecskék általi kontamináció ellen. Öntapadó dupla cipzáras rendszer a jobb tömítés érdekében. Robbanásvédett területekre alkalmas.
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés).

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5 típus
  • EN 13034, 6 típus
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605, 3 típus
  • EN 14605, 4 típus

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz