ZeroClamp alapelem (géptípushoz / asztalhoz), Típus: 14014

Cikkszám: 360014 14014
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZeroClamp
Típus 14014
Alkalmas géptípushoz MAZAK VARIAX 500
Befogótárcsa ⌀ 120 mm
Befogótárcsák száma 4
⌀ A 500 mm
Szélesség B 400 mm
Magasság H 44 mm
Alapméret S 200 mm
Keresztirányú raszterméret nem
Termék fajtája Alaplap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360014 14014
EAN / GTIN 4045197777188
Gyártó száma 360014 14014

Leírás

Kivitel:

Központfurat ⌀ 25 H7 a központosító készlet befogásához.
A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

Alapanyag:

Nagy szilárdságú alumínium alaplap, felületkezelt. A befogótárcsa minden eleme rozsdamentes, vagy korrózióvédett acélból készült.

Opcionális tartozék:

Befogócsap 360025 sz., csatlakozó blokkok 360017 sz. 12808 és 12805 méret.

Figyelem:

A kép a gép típusától függően eltérő lehet.