Lépcsős rátétpofa pár, bepattintós rendszerű, edzett acél, Típushoz: 125

Cikkszám: 361950 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Vastagság l 3 mm
Magasság h 35 mm
Hozzávaló színkód TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Termék fajtája Lépcsős előtét pár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361950 125
EAN / GTIN 4250364401371
Gyártó száma 6921185035042

Leírás

Felhasználás:

Lapos munkadarabok befogásához és peremközeli fúráshoz.

Alapanyag:

Edzett acél.

Alkalmazható:

Felcsavarozható ill. bepattintható a magas oldalon a 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660 cikkszámokra.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz