Kúpos alátét Form D, Menetmérethez: M8

Cikkszám: 375355 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 102 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmérethez Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6319D
Menetmérethez M8
Furat ⌀ d2 9,6 mm
Külső ⌀ d4 17 mm
Vastagság h3 3,5 mm
Termék fajtája Kúpos alátét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375355 M8
EAN / GTIN 4020772081867
Gyártó száma 81869

Leírás

Kivitel:

Form C és D betétben edzve, Form G nemesítve.

Felhasználás:

Szögkiegyenlítés akár 3°-ig készletben történő felhasználás esetén.
Form D-t csak furatok felett szabad használni, hogy a tárcsa teljesen felfeküdjön.

Szabvány:

DIN 6319 (Form G, hasonló, mint a DIN 6319).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz