Központfúró HSS A, felülettel, bevonat nélkül, Menetmérethez: M4

Cikkszám: 111313 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmérethez Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 332/2
  • Típus: A
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / -0,05
  • Süllyesztési szög: 60

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 332/2
Típus A
Tűrés névleges ⌀ 0 / -0,05
Süllyesztési szög 60 fok
Vágásirány jobbos
Szár hengeres szár, h7
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Névleges ⌀ DC 3,3 mm
⌀ D1 1. lépcső letöréssel ±0,05 4,3 mm
⌀ D2 2. Lépcső 8 mm
Lépcső magassága L1 1. Lépcső 11 mm
Lépcső magassága L2 2. Lépcső 12,6 mm
Munkadarab ⌀ 40 – 63 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
s − 0,1 6,75 mm
Teljes hossz L 63 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,05 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Központfúrás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 111313 M4
EAN / GTIN 4062406101947
Gyártó száma 111313 M4

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
65
Alu (rövid forgácsú)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
9
Acél < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Lépcsős központosító fúró menet-magfurat központosításhoz Forma A szerint.
Központosítás, belépő él és magfurat kombinált létrehozásához egy műveletben.
A száron plusz felülettel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz