Elastomerska nosiva ploča EPA, maks. nosivost: 750kg

Artikl br.: 086006 750
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. nosivost (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina H 13 mm
Duljina A 70 mm
Širina B 70 mm
maksimalna nosivost 750 kg
Vrsta proizvoda Antivibracijski montažni element

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086006 750
EAN / GTIN 4045197349477
Broj proizvođača EPA 7 / FB62004214

Opis

Izvedba:

Antivibracijski sustavi za strojeve. Odspajanje strojeva i opreme, osjetljivih na vibracije poboljšava sigurnost i točnost procesa. Uloženi elastomeri stišavaju buku te prigušuju vibracije i udare, za optimirani proces proizvodnje bez buke. Svi elementi se bez problema mogu montirati i nivelirati.
Tijela elastomera otporna na ulje i starenje, protuklizna. Shore tvrdoća (A) CR 80.

Upotreba:

Za postavljanje strojeva i namještanje opreme gdje nisu mogući univerzalni elementi za postavljanje ili podloge za niveliranje. Veličine nosivih ploča se mogu prilagoditi rezanjem.

Napomena:

Za veća opterećenja i specijalne primjene ostali elementi su isporučivi na upit. Elementi s zračnim jastucima dostupni su u online trgovini pod br. 086003 vel. SLM1 − SLM12.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu