{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
Oznaka proizvođača | P2531-H | |
Dimenzije prihvata za alat | 10,2 mm | |
Prihvat za alat oblik | 6-kut | |
maksimalna potreba za zrakom | 402 l/min | |
Udarna frekvencija | 50 Hz | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
Težina | 1,5 kg | |
Radna buka | 100 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | 11,5 m/s2 | |
Duljina | 193 mm | |
Vrsta proizvoda | Čekić s dlijetom |
Broj artikla | 079730 P2531-H | |
EAN / GTIN | 7322590059514 | |
Broj proizvođača | 8425020620 |