Industrijski stalak za bušilice, tip: ZBS100

Artikl br.: 075910 ZBS100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ZBS100
⌀ steznog grla 43 mm
Hod vretena 195 mm
Visina hoda ukupno 195 mm
Visina 297 mm
Vrsta proizvoda Magnetni stalak za bušilicu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 075910 ZBS100
EAN / GTIN 4250187507434
Broj proizvođača ZBS100

Opis

Izvedba:

Magnetni stalak za bušilice.
S preciznom, podesivom vodilicom u obliku lastinog repa i teškim postoljem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu