Konusni prihvat s unutarnjim hlađenjem, Weldon drška, za ⌀ rezne glave D: 10mm

Artikl br.: 210567 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ rezne glave D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
za ⌀ rezne glave D 10 mm
Prihvat Weldon drška
⌀ drške Ds 20 mm
Unutarnje hlađenje da
Vanjski ⌀ d1 9,8 mm
Ukupna duljina 90 mm
Korisna duljina L1 36 mm
preporučeni stezni moment 5 Nm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 210567 10
EAN / GTIN 4045197557797
Broj proizvođača 210567 10

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni prihvat za glave s navojem GARANT TopCut.
Koncentričnost sustava ≤ 10 µm preko kombinacije konusne i ravne površine.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = L1 + I; I = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br. 219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu