{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | TopCut | |
| ⌀-područje | 10,000 mm - 10,700 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Standard proizvođača | |
| Tolerancija bušenja | H7 | |
| Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Polustandardno | da | |
| Veličina prihvata | 10 mm | |
| Duljina rezne oštrice l 1 | 10 mm | |
| Duljina glave l | 18 mm | |
| Broj oštrica Z | 6 | |
| odgovarajući prihvat | GARANT TopCut | |
| tolerancije koje se mogu konfigurirati | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
| kvalitete koje se mogu konfigurirati | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje |
| Broj artikla | 239730 10,000-X | |
| EAN / GTIN | 4062406606459 | |
| Broj proizvođača | 239730 10,000-X | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |