{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nagib navoja | 2 mm | |
Vrsta | HB7010 | |
Razred tolerancije | DIN 103 7e | |
Vrsta navoja | TR; TR-LH | |
Kut profila navoja vijka | 30 stupanj | |
Debljina | 3,6 mm | |
Veličina pločice L | 16 mm | |
Rezni materijal | HM | |
Primjena | desni | |
unutarnja/vanjska primjena | vanjski | |
Profil izmjenjive rezne pločice | Poluprofil | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje navoja |
Broj artikla | 270850 2 | |
EAN / GTIN | 4045197368218 | |
Broj proizvođača | 270850 2 |