{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Navoj M | M5 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307512 6 | |
EAN / GTIN | 4045197506252 | |
Broj proizvođača | 307512 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava kratka, tanka, HSK-A 63, Stezni ⌀ D1: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
471,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
626,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
350,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 12 mm | 26 mm | 26 mm |
Prihvat | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | 42 mm | 50 mm | 50 mm |
Oblik | A | A | A | A |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava |