{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M3 − M12 | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 7,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334630 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197488428 | |
Broj proizvođača | 334630 M3-12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike, SK 40, Područje navoja: M3-12
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
198,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi
179,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 | SK 40 |
Norma prihvata | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | 60 mm |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 mm | 7,5 mm |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 mm | 19 mm |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja |