Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike M6-20

Artikl br.: 334630 M6-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: DIN 69871; ISO 7388-1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza navoja M6 – M20
Prihvat SK 40
Norma prihvata DIN 69871; ISO 7388-1
Kompenzacija duljine na tlak 12,5 mm
Kompenzacija duljine na vlak 12,5 mm
Vanjski ⌀ D 55 mm
Unutarnji ⌀ d 1 31 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 334630 M6-20
EAN / GTIN 4045197488435

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
  • Namještanje momenta kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

S rukavcem na kugličnim ležajevima za laganu kompenzaciju duljine bez zračnosti.

Upotreba:

  • Izrada kalibriranih navoja.
  • Za desni i lijevi navoj.
  • Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420335660.
Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820; 308835.

Napomena:

  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 − M33 dostupna na upit.
  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi