Brzoizmjenjiva čahura za urez. navoja MLA, za veličinu ER čahura: 11

Artikl br.: 338120 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 11 mm
za područje reza M1 − M5
Duljina izboja L 17 mm
Vanjski ⌀ D 19 mm
Stezni raspon ⌀ D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 11
maksimalni stezni moment 20 Nm
Vrsta proizvoda Umetak za brzu izmjenu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338120 11
EAN / GTIN 4062406111984
Broj proizvođača 338120 11

Opis

Odgovara:

Brzoizmjenjiva glava za rezanje navoja MLA s minimalnim izjednačenjem duljine br. 338100338121.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura za ureznike, pogledajte br. 309399309447.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu