{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | GST150BCE | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 780 W | |
Broj okretaja | 500 min-1 - 3.100 min-1 | |
maksimalna debljina pile za čelik | 10 mm | |
maksimalna debljina pile za drvo | 150 mm | |
Podešavanje kosine | da | |
Hod njihala | 4x | |
Težina | 2,7 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 7,0 m/s2 | |
Oblik konstrukcije | Oblik stremena | |
Posebnost | Robusna | |
prikladni listovi ubodne pile | 588400 − 588551 | |
zamjena alata bez alata | da, SDS sustav | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078200 GST150BCE | |
EAN / GTIN | 3165140463560 | |
Broj proizvođača | 0601513000 |