Namjestivi modularni upuštač, Weldon drška, ⌀ drške Ds h6: 16mm

Artikl br.: 216635 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške Ds h6 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Područje podešavanja kuta ukošenja: 0-90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ upuštanja D 16 mm
Izvedba drške Weldon drška
Područje podešavanja kuta ukošenja 0-90
Broj oštrica Z 1
Duljina izboja L1 37 mm
Ukupna duljina Lukupno 86 mm
⌀ drške Ds h6 16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SP.T09T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Element za podešavanje 219885
Stezni vijak za element za podešavanje 219887
Vrsta proizvoda Upuštač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216635 16
EAN / GTIN 4045197778970
Broj proizvođača 216635 16

Opis

Izvedba:

Izrađeno od poboljšanog alatnog čelika. Skala duboko gravirana. Dvije slobodne rezne oštrice izmjenjive pločice.

Upotreba:

Za skidanje srha s gornje i donje strane, izradi skošenja i upuštanje.
Priklano za koso upuštanje.
Za kutove od 0° - 90° moguće bezstupanjsko podešavanje.

Napomena:

Za preciznije podešavanje koristite napravu za prednamještanje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu