Aparador con puertas correderas, altura para 2 archivadores 1600 mm

Número de artículo: 974211 1600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Regulación de la altura en el intervalo: 32
  • Selección del color: Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 32 mm
Selección del color Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural
Altura 779 mm
Anchura 1.600 mm
Profundidad 450 mm
Altura útil 699 mm
Altura zócalo 30 mm
Número de estantes 4
Material zócalo Chapa de acero
Superficie cuerpo Madera
Ejecución Aparador
Forma asa Tirador curvado
con zócalo
Número cerradura intercambiable individualmente no
Apto para sistemas de cerradura no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable no
Tipo de producto Armario de oficina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974211 1600
EAN / GTIN 2050002053663
Número del fabricante SBCCC30

Descripción

Ejecución:

Armario con puertas correderas de madera con pared intermedia y 2 estantes (a la izquierda y la derecha de la pared intermedia), grosor 25 mm, regulable en intervalos de 32 mm. Armario con estable pared posterior a la vista. Entrega con tirador curvado gris metalizado. Zócalo de acero, altura 30mm, siempre gris metalizado, con tornillos de regulación de altura. Cerradura de cilindro con 2 llaves.

Lacado:

Decoración disponible en 5 colores: arce real, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metálico.

Nota:

Las siguientes decoraciones solo están disponibles hasta el 31-7-2023: haya, fresno, arce, nogal.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios