{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Visina | 50 mm | |
| širina | 100 mm | |
| Dubina | 95 mm | |
| Unutarnja širina | 87 mm | |
| Unutarnja dubina | 60 mm | |
| Boja | crna | |
| Vrsta proizvoda | Otvorena skladišna kutija |
| Broj artikla | 972330 ECB6 | |
| EAN / GTIN | 8055520406056 | |
| Broj proizvođača | CB 6 MC - 1394006197 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |