ESD modul za struju i medije NET

Artikl br.: 972220 NET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Jedinica podjele 1E
Opis Mrežna utičnica s 2 ulaza CAT-6a zaštićena, ne isporučuje se ožičena. Standard PoE IEEE 802.3af.
Izvedba 2× tip utikača RJ45
Vrsta proizvoda Strujni modul

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972220 NET
EAN / GTIN 4062406167899

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima u modularnoj izvedbi. Sve energetske komponente s kabelom i utičnim spojem.
Pincip priključivanja plug and play. Moduli koji provode električnu energiju predkonfekcionirani su s pomoću priključnog kabelai 3-polnim utikačem br. 928491 vel. 3 za izravno priključenje na blok razdjelnika. Modul br. 928470 vel. CEE400/5 predkonfekcionirani su s pomoću priključnog kabela i 5-polnog priključka br. 928491 vel. 5.

Opis:

Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
  • Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.
  • Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
  • Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
    3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa zaštite 1
  • Klasa zaštite IP 20.

Upotreba:

U nastavku su opisane verzije naših utičnica s odgovarajućom vrstom utikača. Upotreba u drugim zemljama može se odrediti s obzirom na vrstu utikača.
Njemačka/DE: Vrsta F
Švicarska/CH: Vrsta J
Italija/IT: Vrsta L
Francuska/FR: Vrsta E
Češka/CZ: Vrsta E
Engleska/GB: Vrsta G
Danska/DK: Vrsta K
SAD/US: Vrsta B

Odgovara:

br. 972200972203.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Napomena:

  • U slučaju individualnog opremanja s modulima potrebno je pripaziti na to da se ne premaši broj jedinica vodilice za medije.
  • Artikl br. 972220 vel. US110V/1 i US110V/2 smiju se ugraditi samo sa sljedećim modulima: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD provodljivi.
  • Prvo povezivanje i spajanje dijelova utikača i utičnica na kabele smiju obaviti samo stručni električari.
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
    tip modula Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu