{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | NB33 | |
| Visina | 150 mm | |
| širina | 600 mm | |
| Dubina | 400 mm | |
| Materijal | Polipropilen | |
| Boja | sivi | |
| Oblik drške | Otvorene ručke | |
| Vrsta proizvoda | Spremnici europskih standarda |
| Broj artikla | 963380 NB33 | |
| EAN / GTIN | 8055520133167 | |
| Broj proizvođača | NB33V1-139133210118 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |