Europinio standarto dėžė pilka NB33

Prekės Nr.: 963380 NB33
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas NB33
Aukštis 150 mm
Plotis 600 mm
Gylis 400 mm
Spalva pilka
Rankenos forma Išpjova paėmimui
Produkto rūšis Europinio standarto dėžė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 963380 NB33
EAN / GTIN 8055520133167
Gamintojo numeris NB33V1-139133210118

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės transportavimo konteineris iš plastiko, galima krauti vieną ant kito.
Plastikiniai konteineriai iš rėminės konstrukcijos, kurios pagrindas trys pagrindiniai matmenys.
Šiuos konteinerius galima panaudoti įvairiausiose srityse.
Tvirtos sienos su sustiprinto standumo briaunomis padeda išlaikyti ypač gerą konteinerio formą.
Atsparus daugeliui rūgščių ir alyvai.

Pastaba:

Tinkami priedai (dangtis, užraktas, segtukai užrašams) rasite Nr. 963382963384.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį