Euronorm spremnici sivi NB14

Artikl br.: 963380 NB14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
314 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip NB14
Visina 170 mm
širina 400 mm
Dubina 300 mm
Boja sivi
Oblik drške Otvorene ručke
Vrsta proizvoda Spremnici europskih standarda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963380 NB14
EAN / GTIN 8055520114166
Broj proizvođača NB14V1-139114210118

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.
Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.
Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.
Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.
Otporan na većinu kiselina i ulja.

Napomena:

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu