Euronorm spremnici sivi NB55

Artikl br.: 963380 NB55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip NB55
Visina 280 mm
širina 600 mm
Dubina 400 mm
Boja sivi
Oblik drške Otvorene ručke
Vrsta proizvoda Spremnici europskih standarda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963380 NB55
EAN / GTIN 8055520155169
Broj proizvođača NB55V1-139155210118

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetan plastični transportni spremnik koji se može slagati jedan na drugi.
Osnovna konstrukcija plastičnih spremnika je konstrukcija okvira na osnovi tri temeljne dimenzije.
Te je spremnike moguće koristiti na različitim područjima.
Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost.
Otporan na većinu kiselina i ulja.

Napomena:

Odgovarajući dodaci (poklopac, klizni zatvarač, spajalice za papiriće) mogu se naći pod br. 963382 - 963384.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu