{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | BC3 | |
Visina | 165 mm | |
širina | 264 mm | |
Dubina | 498 mm | |
Materijal | Polipropilen | |
Boja | antracit | |
Boja | antracit | |
pripremljeno za poklopac | Da | |
pripremljeno za EAN kod na poleđini | Da | |
pripremljeno za prozorčić | Da | |
pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal | Da | |
s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
Mogućnost natpisa | pomoću traka za označavanje | |
Aretiranje u ladicama | Ne | |
Sadržaj po pakiranju | 6 | |
Vrsta proizvoda | Skladišna kutija s prozorčićem |
Broj artikla | 963308 BC3 | |
EAN / GTIN | 4045197725639 |