ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Multifix za pričvršćenje na zid ili radnu ploču, širina: 240mm

Artikl br.: 962950 240

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Multifix
Visina 90 mm
širina 240 mm
Korisna širina 234 mm
Nosivost 20 kg
Težina 0,8 kg
Vrsta proizvoda Multifix vodilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 962950 240
Broj proizvođača 962950 240
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Multifunkcijska aluminijska letvica. S GARANT Vario osnovnim držačem br. 963142 letvicu možete pričvrstiti pod kutem od 0 − 45° (zakočeno) na željenom mjestu. Za primjenu u kombinaciji s GARANT easyFix kukama i držačima, prozirnim kutijama za skladištenje, magnetskim držačima i pločama za alat, kao i jedinicama za rasvjetu br. 923680 (od vel. 940). Nosivost Multifix letvice povećava se dodavanjem dodatnih Vario osnovnih držača br. 963142 za po 10 kg (maksimalno 50 kg).

Odgovara:

Montaža pomoću vijaka na betonske ili drvene zidove, čelične limove i radne ploče.

Opseg isporuke:

Uključuje dva Vario osnovna držača art. br. 963142.

Napomena:

Kuke i držači sužene izvedbe imaju ograničenja u primjeni.