UNI-BOX visine 24 mm 96X192 mm

Artikl br.: 960900 96X192
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Oily Waste Cans - Red
Visina 24 mm
Unutarnja visina, 18 mm
širina 96 mm
Unutarnja širina 85 mm
Dubina 192 mm
Unutarnja dubina 181 mm
Materijal ABS plastika
pripremljeno za poklopac Da
s mogućnošću slaganja jednog na drugo Da
Fiksiranje na podlošku s bradavicama Da
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 960900 96X192
EAN / GTIN 4037519000319
Broj proizvođača JCN09100RD

Opis

Napomena:

Osnovne ploče za prihvat kutija naći ćete pod art. 961140.
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
    širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu