UNI-BOX 24 mm de altura, anchura×profundidad: 96X192mm

Número de artículo: 960900 96X192
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Serie UNI-BOX
Material Plástico
Color negro
Altura 24 mm
Anchura 96 mm
Profundidad 192 mm
Altura útil 18 mm
Anchura útil 85 mm
Profundidad útil 181 mm
Forma asa Sin mango
Apilable sí
Preparación para Tapa
Contenido pieza única
Tipo de producto caja de almacén

Identificación y clasificación

Número de artículo 960900 96X192
EAN / GTIN 4037519000319
Número del fabricante JCN09100RD
Fabricante/responsable rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Deutschland, www.rose-plastic.de

Descripción

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.