UNI Line pomična ručka 1

Artikl br.: 955496 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tower; Z-Tower; CLEANING Tower UNI Line
Visina 435 mm
širina 130 mm
Dubina 85 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955496 1
EAN / GTIN 4062406586157

Opis

Izvedba:

Univerzalna 2K-Haptoprene pomična ručka može se koristiti okomito i vodoravno. Ručka je zakačena u raster perforirane stijenke i učvršćena s 2 Easyfix plastične tiple. Moguće jednostavno premještanje.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema