UNI Tower stacionarni U-oblik L

Artikl br.: 955460 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Podešavanje visine u rasteru: 37

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Podešavanje visine u rasteru 37
Serija Tower
Visina 1.920 mm
širina 750 mm
Dubina 750 mm
Korisna širina 690 mm
Korisna dubina 510 mm
Nosivost 150 kg
Težina 92 kg
Vrsta proizvoda Perforirani toranj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955460 L
EAN / GTIN 4062406584672

Opis

Izvedba:

Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom Easyfix. Može se koristiti varijabilno i univerzalno za različite primjene i konfiguracije, npr. za implementaciju 5S, izdavanje materijala za prvu pomoć, materijala za čišćenje, alata, informacija itd.
Svestrano, unutra i vani s perforiranim stijenkama □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. Brzo vidljiv u proizvodnom području zahvaljujući opcionalnim signalnim nastavcima u različitim bojama. Opcionalna vrata koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane.
U-oblik: 2 bočne stijenke za stražnju stijenku. Ugradnja u ladice moguća samo u M veličini. Po Toweru se može ugraditi najviše 1 blok ladica.

Lakiranje:

Dvobojno, praškasto lakirano, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

Pribor kao što su nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema