Garnitura izbijača s ručkom 5

Artikl br.: 954655 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×10
širina 200 mm
Dubina 250 mm
Širina u G 8
Dubina u G 10
Broj alata 5
Izvedba s udarnim alatom
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954655 5
EAN / GTIN 2050002075429

Opis

Izvedba:

Uobičajen asortiman alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.
Umetci od tvrde pjene popunjavaju 1/4 (10 G × 8 G, odn. 250 × 200 mm) ili 1/2 (20 G × 8 G, odn. 500 × 200 mm) korisne površine ladice.

Odgovara:

Pjene veličine 10 G × 8 G prikladne su za Shadowboards br. 923210 vel. 250 (2 pjene po shadowboardu).

Opseg isporuke:

Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954655: 1 kom.
FACOM izbijač br. 747100 vel. 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi