Sistemski ormar s policama s krilnim vratima od punog lima opremljen kutijama za pohranu, visina: 2000mm

Artikl br.: 944221 2000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
2000
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 250
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Kut otvaranja vrata 250 stupanj
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 2.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 500 mm
Širina u G 40
Dubina u G 20
Korisna visina 1.845 mm
Broj polica 9
Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
Težina 151 kg
Vrsta proizvoda Ormar u sustavu regala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 944221 2000
EAN / GTIN 4062406073503
Broj proizvođača 944221 2000
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Opremljeni regal u 40×20G. Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Mogu se zaključati s pomoću 2K Haptoprene® pomične ručke s cilindričnom bravom. Krilna vrata od punog lima s pričvrsnim pločama za prihvat prozirnih skladišnih kutija i kuka te držača GARANT easyFix. Opremljeno policama i prozirnim skladišnim kutijama.
6 polica s 65 kg nosivosti.
3 police sa 100 kg nosivosti.
Ormar je opremljen vratima od punog lima.

Plasman:

broj skladišnih kutija: 36 × br. 963321 vel. SB6; 51 × br. 963321 vel. SB5; 18 × br. 963321 vel. SB4; 16 × br. 963321 vel. SB3Z

Opseg isporuke:

Ormar s policama i prozirnim kutijama za pohranu.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Nosivost po vratima: 8 kg.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Ormar obavezno osigurajte od naginjanja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ostavljajte izbočene predmete na kućištu ormara.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Nemojte skladištiti zapaljive ili kemijske tekućine.
  • Ne skladištite namirnice.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.