Dodatna polica za zidne viseće ormare 40

Artikl br.: 943914 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 65
  • Materijal: pocinčano

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 65 kg
Materijal pocinčano
širina 950 mm
Dubina 325 mm
Debljina 35 mm
prikladno za kutiju za odlaganje 6 × br. 963321 vel. SB4
Područje primjene Zidni viseći ormar
Težina 3 kg
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 943914 40
EAN / GTIN 4062406136116

Opis

Izvedba:

Polica od pocinčanog čeličnog lima.

Odgovara:

Zidni viseći ormar br. 943901943907.

Opseg isporuke:

Polica s nosačima.

Napomena:

Vel. 30 i 40 prikladne su za ormare širine 60G i 80G jer imaju dva odjeljka.