Korpus ormara za alat za ladice, 26×24G, visina: 700mm

Artikl br.: 931155 700
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 26×24G
Visina 700 mm
širina 750 mm
Dubina 700 mm
Širina u G 30
Dubina u G 28
Korisna visina 600 mm
Korisna površina za ladice 600 mm
Broj ladica 0
Broj izvlačnih polica 0
Broj vrata 0
maksimalna nosivost 4.000 kg
Izvedba za individualno opremanje
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
Težina 35 kg
Vrsta proizvoda Kućište ormara alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 931155 700
EAN / GTIN 4062406063092
Broj proizvođača 931155 700
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Korpus ormara za alat u 30×28G, odgovarajuće za ladice 26×24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Odgovara:

Ladice br. 931163, 931165, 931166, 931168.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.

Napomena:

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
  • Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.
  • Modificirati i dograđivati samo s odobrenim dodatnim dijelovima Hoffmann Group.
  • Pričvrstite ormar za pod.
  • Kod preinake u kolica za montažu, ladice zamijeniti GridLine ladicama s jednoručnim pojedinačnim otključavanjem.
  • Uzmite u obzir težinu kućišta zbog nosivosti mobilne jedinice.
  • Ako sami opremate, pazite na korisnu visinu.
  • Može se kombinirati s mobilnom jedinicom GridLine, art. br.
  • 958480 veličina 24 ili 28.
  • Moguće kombinirati s GridLine ormarima identičnih dubina i visina.
  • Opremite isključivo GridLine ladicama s jednoručnim pojedinačnim otključavanjem.
  • Nakon odlaganja, zakretne kotače blokirajte aktivacijom parkirnih kočnica.
  • Kutni spojni element za ormare za alat dubine 700 mm (28G).
  • Moguće kombinirati s GridLine ormarima identičnih dubina i visina.
  • Za opremanje GridLine umecima za ladice s prihvatima za alate.
  • Moguće kombinirati s GridLine ormarima identičnih dubina i visina.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Ne postavljajte na kolica za montažu.
  • Nemojte prevoziti osobe.
  • Ne može se kombinirati s mobilnom jedinicom.
  • Nemojte istovremeno otvarati više ladica.
  • CNC bočni ormar nije kompatibilan s mobilnom jedinicom.