Adapterski kabel za rasvjetnu jedinicu, Verzija: DE/2

Artikl br.: 928640 DE/2
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
204 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Verzija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis Adapterski kabel s industrijskim utikačem i Schuko utikačem
Duljina kabela 2 m
Vrsta utikača, ulaz F
Vrsta utikača izlazni GST sustav utikača
Nazivni napon 250 V
Vrsta struje AC
Nazivna struja 16 A
Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
Vrsta proizvoda Mrežni kabel

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928640 DE/2
EAN / GTIN 4062406117535
Broj proizvođača 920260 9-AK
Proizvođač/odgovorna osoba KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Opis

Izvedba:

3-polni adapterski kabel, duljine 2 m, s industrijskim utikačem.
Njemačka verzija.

Odgovara:

Napomena:

Adapterski kabel smije se koristiti isključivo za priključivanje rasvjetnih jedinica.
Maksimalno opterećenje 3,6 KW.