TAMETO rasvjetna jedinica, Prikladno za tipove: 1000

Artikl br.: 928608 1000
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za tipove Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
IP-klasa zaštite IP 20
Duljina 920 mm
Dubina 187 mm
Duljina rasvjetnog tijela 890 mm
Dubina rasvjetnog tijela 167 mm
Vrsta utikača, ulaz GST utični sustav
Nazivni napon 250 V
Prihvat snaga 26 W
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Jakost svijetlosti 2.300 lm
Temperatura boje 4.000 K
prikladno za tipove 1000
LED tehnologija Da
Bez smetnji i treperenja Da
mogućnost kontinuiranog prigušenja Da
Težina 3 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Montažna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928608 1000
EAN / GTIN 4013330060688
Broj proizvođača 113037000-00628977
Proizvođač/odgovorna osoba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Opis

Izvedba:

Rasvjetna jedinica s rasvjetnim tijelom i priključnim kabelom za utikač br. 928470 ON/OFF ili 928460 ON/OFF (industrijski utikač). LED-tehnologija s dugim radnim vijekom koju nije potrebno održavati. Energetski učinkovite lampe su vrlo homogene, bez odsjaja i treperenja, dobro prepoznavanje boja zahvaljujući uravnoteženim komponentama spektra, što omogućava dobro prepoznavanje boja i kontrast kontura. Temperatura svjetlosti cca 4.000 K.
LED rasvjetna jedinica s korpusom od bezbojnog eloksiranog aluminija i crne plastike. Kontrola bljeska s pomoću konusne leće PMMA u obliku prizme. Rasvjetna jedinica može se kontinuirano prigušiti, a zahvaljujući zatvorenoj konstrukciji zaštićena je od onečišćenja. Priključivanje preko industrijskog utičnog sustava za jednostavne serijske kabele.
Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED-lampice. Zamjena lampa u svjetiljci nije moguća.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Odgovara:

Nosač potpornih stupova s poprečnom pregradom br. 928055, 928056, 972086, 972087.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Radionički stol upotrebljavajte samo u tehnički besprijekornom stanju.
  • Smetnje koje mogu ugroziti sigurnost treba odmah ukloniti.
  • Komponente montirajte samo koristeći za to predviđene rupe. Preinake vršite samo pomoću odobrenog pribora tvrtke Hoffmann Group.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru.
  • Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u suhom okruženju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte ništa stavljati na radionički stol.
  • Nemojte prevoziti osobe.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s uzbrdicama ili nizbrdicama.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne izlažite ju vodi, padalinama, niti nečistoćama.
  • Nemojte ga upotrebljavati u područjima s labavim i nepričvršćenim površinama.
  • Nemojte preopteretiti radionički stol, radnu ploču, ladice i police za odlaganje.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.