Adapterski kabel za rasvjetnu jedinicu, Verzija: US/2

Artikl br.: 928640 US/2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Verzija Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis Adapterski kabel s industrijskim utikačem
Duljina kabela 2 m
Vrsta utikača, ulaz GST sustav utikača; B
Nazivni napon 125 V
Vrsta struje AC
Nazivna struja 15 A
Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
Vrsta proizvoda Mrežni kabel

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 928640 US/2
EAN / GTIN 2050002064546
Broj proizvođača 923698 USA/2
Proizvođač/odgovorna osoba KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Opis

Izvedba:

3-polni adapterski kabel, duljine 2 m, s industrijskim utikačem.
Američka verzija.

Odgovara:

Napomena:

Adapterski kabel smije se koristiti isključivo za priključivanje rasvjetnih jedinica.
Maksimalno opterećenje 3,6 KW.