{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Serija | Workstation | |
| Duljina | 920 mm | |
| Dubina | 120 mm | |
| Duljina rasvjetnog tijela | 850 mm | |
| Dubina rasvjetnog tijela | 30 mm | |
| Vrsta utikača, ulaz | GST utični sustav | |
| Nazivni napon | 250 V | |
| Prihvat snaga | 27 W | |
| Prekidač za uključivanje/isključivanje | Da | |
| Jakost svijetlosti | 1.890 lm | |
| Temperatura boje | 4.000 K | |
| Broj prekidača za uključivanje/isključivanje | 1 | |
| prikladno za tipove | 1000 | |
| LED tehnologija | Da | |
| Bez smetnji i treperenja | Da | |
| Težina | 3 kg | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Vrsta proizvoda | Montažna svjetiljka |
| Broj artikla | 928602 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117474 | |
| Broj proizvođača | 928602 1000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |