{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
| Podešavanje visine u rasteru | 20 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
| Serija | KOMBI radionički stol | |
| Visina | 302 mm | |
| širina | 430 mm | |
| Dubina | 630 mm | |
| Korisna visina | 240 mm | |
| Korisna površina za ladice | 240 mm | |
| Vrsta proizvoda | Kućište radne klupe |
| Broj artikla | 933720 240 | |
| EAN / GTIN | 4045197280480 | |
| Broj proizvođača | 933720 240 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |