{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba konstrukcije | Željezna kutna konstrukcija | |
| Radionički stol, visina | 850 mm | |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 100 kg | |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 1.500 kg | |
| Debljina pločica | 50 mm | |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 90 % | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
| Serija | Kompaktno | |
| Visina | 850 mm | |
| Radna ploča duljina | 1.800 mm | |
| Radna ploča dubina | 700 mm | |
| Radna ploča debljina | 50 mm | |
| Podgradnja širina | 1.800 mm | |
| Podgradnja dubina | 600 mm | |
| Korisna širina ladica | 490 mm | |
| Korisna dubina ladica | 520 mm | |
| Broj ladica | 6 | |
| Materijal radne ploče | Multiplex bukovina | |
| Površina radne ploče | bezbojno lakirano | |
| mogućnost zaključavanja svake ladice zasebno | Da | |
| Radionički stol u nizu | da - radionički stol - srednji dio | |
| Težina | 164 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radionički stol |
| Broj artikla | 931900 1800M | |
| EAN / GTIN | 4045197170941 | |
| Broj proizvođača | 931900 1800M | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |