Čelična stega 450 mm

Artikl br.: 860550 450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Presjek vodilice 25,5×12 mm
Stezni raspon 450 mm
Istovar 120 mm
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 860550 450
EAN / GTIN 4045197335418

Opis

Izvedba:

Vodilica / fiksni krak u obliku luka od glatko vučenog čelika, pomični krak od čelika kovanog u ljevačkom kalupu, čelik poboljšan i pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem i odvojivim tlačnim umetkom. Vreteno brunirano. S plastičnim zaštitnim kapicama.
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
    Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu