Garnitura za struganje i montiranje 4

Artikl br.: 837880 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.119 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj alata 4
Vrsta proizvoda Strugala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 837880 4
EAN / GTIN 4045197604248

Opis

Izvedba:

Upuštena oštrica za struganje od krom-vanadij čelika (57 HRC). Razvrtač, robusna kuka i bočno upušten alat za skidanje brtvi od krom-vanadij čelika. Ugodna 2K ručka.

Upotreba:

Raznovrsna upotreba kao što je struganje, hvatanje, postavljanje, montiranje i puno više.

Opseg isporuke:

Duljina oštrice strugala: 125 mm
Duljina oštrice kod razvrtača: 117 mm
Duljina oštrice kod zahvatne kuke: 80 mm
Duljina oštrice kod alata za skidanje brtvi: 125 mm